ASHCROFT Traductor de presiune cu afișaj


Filtru
Precizie: +/- 0.25% la scară completă , Afișare: LCD cu 3 1/2 cifre retroiluminat , Unități de afișare: Psi , Legăturile electrice: Conductă feminină 1/2 "NPT , Carcasa: Aluminiu , Rezistența buclei: Depinde de tensiunea de alimentare a buclei , Evaluare NEMA: 4X , Temp. de operare: 14 până la 140 F. , Ieșire: 4 la 20mA la 12 la 32 VDC , Putere necesară: 12 la 32 VDC , Conexiune la proces: 1/4 "NPT Femei , Eroare termică: +/- 0.2% , Materiale umede: 316 oțel inoxidabil
StilModelPresiune maximăGamăPreț (ex. TVA)
A
GC517F0242CD15 # & vacG
30 psi30 "Hg Vac la 15 Psi€1,202.13
A
GC517F0242CD50 # G
100 psi0 la 50 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD100 # G
200 psi0 la 100 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD150 # G
300 psi0 la 150 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD300 # G
600 psi0 la 300 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD1000 # G
2000 psi0 la 1000 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD3000 # G
4500 psi0 la 3000 psi€1,202.13
A
GC517F0242CD5000 # G
7500 psi0 la 5000 psi€1,202.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?