Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Traductor de presiune cu afișaj 3000psi | AE3GDZ 5DDD3

ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Traductor de presiune cu afișaj 3000psi

În stoc
Articol: AE3GDZ Model: GC517F0242CD3000 # GCrucea Ref: 5DDD3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,202.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune cu afișaj
Acuratete+/- 0.25% la scară completă
AfişaLCD cu 3 1/2 cifre retroiluminat
Unități de afișarePsi
Legăturile electriceConductă feminină 1/2 "NPT
LocuințaAluminiu
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Presiune maximă4500 psi
NEMA Rating-ul4X
Temperatura de operare.14 până la 140 F.
producție4 la 20mA la 12 la 32 VDC
Necesar de energie12 la 32 VDC
Conexiune proces1/4 "NPT Femei
Gamă0 la 3000 psi
Eroare termică+/- 0.2%
Materiale umede316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9026204000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăGamăPreț
ASHCROFT GC517F0242CD50#G Traductor de presiune cu afișaj 50 Psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 psi0 la 50 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD100#G Traductor de presiune cu afișaj 100 Psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # G200 psi0 la 100 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD150#G Traductor de presiune cu afișaj 150 Psi | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # G300 psi0 la 150 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD300#G Traductor de presiune cu afișaj 300 Psi | AE3GDX 5DDD1 GC517F0242CD300 # G600 psi0 la 300 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD1000#G Traductor de presiune cu afișaj 1000psi | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 psi0 la 1000 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD5000#G Traductor de presiune cu afișaj 5000psi | AE3GEA 5DDD4 GC517F0242CD5000 # G7500 psi0 la 5000 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD15#&vacG traductor cu display Vac la 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac la 15 Psi€1,202.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Traductor de presiune cu afișaj 3000psi
€1,202.14 /unitate