Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD HW6X-02-S Mănuși rezistente la căldură Negru S Kevlar Pr | AB2XCW 1PHG3

IRONCLAD HW6X-02-S Mănuși rezistente la căldură Negru S Kevlar Pr

În stoc
Articol: AB2XCW Model: HW6X-02-SCrucea Ref: 1PHG3
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
€102.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
învelișNailon
Finisaj de acoperireTexturat
CuloriNegru
ManșetăMănuşă
TăiatClute
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialKevlar (R)
Max. Temp.600 grade F
MărimeaS
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS6216005820
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD HW6X-03-M Mănuși rezistente la căldură Negru M Kevlar Pr | AB2XCX 1PHG4 HW6X-03-MM€102.92
IRONCLAD HW6X-04-L Mănuși rezistente la căldură Negru L Kevlar Pr | AB2XCY 1PHG5 HW6X-04-LL€101.10
IRONCLAD HW6X-05-XL Mănuși rezistente la căldură negre Negru | AB2XCZ 1PHG6 HW6X-05-XLXL€102.92
IRONCLAD HW6X-06-XXL Mănuși rezistente la căldură Negru 2xl Kevlar Pr | AB2XDA 1PHG7 HW6X-06-XXL2XL€102.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD HW6X-02-S Mănuși rezistente la căldură Negru S Kevlar Pr
€102.92 /unitate