MARATHON MOTORS 215THTL7776 Motor vectorial 22.5 Lb-ft 5 CP 230/460 V | AE6KKV 5THY6 / Y544

MARATHON MOTORS 215THTL7776 Vector Motor 22.5 Lb-ft 5 Hp 230/460 V

În stoc
Articol: AE6KKV Model: 215THTL7776Crucea Ref: 5THY6 / Y544

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,753.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăRigid
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Codificator acceptabilDa
Arborele codificatorului5/8 x 1-3/4"
finalizareaNegru
Inrameaza-le215TC
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă15.4/7.7
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
Caracteristica de izolareMAX GUARD brevetat
Max. Frecventa de operare120 Hz
Max. Viteză4200 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare1165
Design NEMAA
Eficiență nominală0.84
Lungime totală20 9 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.125 "
Intervalul de viteză1000: 1 CT
Protectie termalaStatistici T
Cuplul22.5 lb.-ft.
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzGrupul de eficiențăÎmprejmuirekWMax. VitezăAplicarea motoruluiDesign motorPoziția de montare a motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Motor Vector 2 CP 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EPACTTotal închis neventilat-5400 RPMmacarale3-FazaOrizontală€2,115.67
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Motor vectorial 7-1/2 CP 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EPACTTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€3,663.93
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Motor vectorial 3 CP 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660StandardTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€3,343.24
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Motor vectorial 10 CP 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EPACTTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€4,666.74
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Motor vectorial 15 CP 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EPACTTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€5,189.96
MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Motor Vector 25 CP 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660PremiumTotal închis neventilat-3600 RPMmacarale3-FazaOrizontală€8,201.42
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Motor vectorial 3.0 Lb-ft 1 CP 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EPACTTotal închis neventilat-5400 RPMmacarale3-FazaToate Unghiul€1,641.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215THTL7776 Vector Motor 22.5 Lb-ft 5 Hp 230/460 V
€3,753.71 /unitate