A B Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Finisaj cadru: Zinc lustruit , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2 x 2 " , Evaluare de încărcare: 350 lb. , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 4 " , Tip de montare: Placa de sus , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2 x 2 " , Inălțime totală: 2.5 " , Dimensiunea plăcii: 3-3/4 x 3-3/4" , Grosimea farfuriei: 0.625 " , Tip placă: G , Pista de rulare: Mingă single , Rulmenți roților: Plain Bore , Diametrul roții: 2" , Lățimea roții: 9 / 16 "
Rotor rotativ dublu
Rotile pivotante cu roți duble din seria Revvo 2SL sunt potrivite pentru utilizarea cu echipamente grele pentru o deplasare ușoară sau transport pe suprafețe nivelate. Aceste roți cu profil redus au o construcție din nailon sau poliuretan, cadru de oțel cu finisaj lustruit și o capacitate maximă de încărcare de 350 lb. Sunt echipate cu o placă superioară circulară și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -22 și 176 de grade Fahrenheit. Aceste roți Revvo sunt disponibile în diferite înălțimi și diametre ale roților.