Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO 2SL050PT0L Rotă pivotantă cu două roți 350 lb 2 inchi | AD9ZUY 4W778

REVVO 2SL050PT0L Rolă pivotantă cu două roți 350 lb 2 inchi

În stoc
Element: AD9ZUY Model: 2SL050PT0LCrucea Ref: 4W778

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€65.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru95 Shore A
Finisaj cadruZinc lustruit
Materiale cadruOţel
Model de gauriG
Spațiul interior al găurilor2 x 2 "
Rating de încărcare350 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 4 "
Tip montarePlaca de sus
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2 x 2 "
Inălțime totală2.5 "
Dimensiunea plăcii3-3/4 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaG
Pista de curseMingă single
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiBronza
Diametrul roților2"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruTemp. GamăCuloarea roțiiMaterialul roțiiPreț
REVVO 2SL050NY0L Rotă pivotantă cu două roți 350 lb 2 inchi diametru | AD9FDP 4RF58 2SL050NY0LNailonAlbNailon80 Shore D-4 grade până la 176 grade FAlbNailon€48.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 2SL050PT0L Rolă pivotantă cu două roți 350 lb 2 inchi
€65.72 /unitate