Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru digital SSI MGA-300-A-9V-R, 30 - 300 psi | AC9UDL 3JZA7

SSI Manometru digital MGA-300-A-9V-R, 30 - 300 psi

În stoc
Element: AC9UDL Model: MGA-300-A-9V-RCrucea Ref: 3JZA7
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
€200.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete+/- 1.0%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialABS termoplastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Oțel inoxidabil
Dimensiunea cadranului2-1/2 "
AfişaLCD cu 4 cifre
Unități de afișareÎn PSI, BAR și MPA
Temp. De funcționare Gamă-10 grade C până la +60 grade C/+14 grade F până la +140 grade F
Cu sprijinulBaterie de 9 volți
Gamă0-300
RezoluţieDepinde de Range
Material soclu304L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9026204000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Manometru digital clasificat NEMA 4X potrivit atât pentru aerul uscat, cât și pentru gazul necoroziv din compresoare și servicii de control al proceselor
    • Element de detectare piezorezistiv de mare precizie care se îndoaie chiar și la cea mai mică presiune
    • Poate măsura presiunea în unități psi, bar și MPa
    • Ecran LCD iluminat din spate cu modul de economisire a bateriei care se oprește automat după 3 minute de inactivitate
    • Dispoziție multifuncțională pentru stocarea în memorie a citirii presiunii maxime de vârf și ajustarea automată a zeroului

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea cadranuluiGamăPreț
SSI MG-5-A-9V-R Manometru digital 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+/- 0.25%3"0-5€323.09
SSI MG-15-A-9V-R Manometru digital 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+/- 0.25%3"0-15€323.09
SSI MG-50-A-9V-R Manometru digital 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+/- 0.25%3"0-50€323.09
SSI MG-100-A-9V-R Manometru digital 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+/- 0.25%3"0-100€323.09
Manometru digital SSI MG-500-A-9V-R MG-500-A-9V-R+/- 0.25%3"0-500€323.09
SSI MG-1000-A-9V-R Manometru digital 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+/- 0.25%3"0-1000€323.09
SSI MG1-5-A-9V-R Manometru digital 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+/- 1.0%2-1/2 "0-5€273.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI Manometru digital MGA-300-A-9V-R, 30 - 300 psi
€200.52 /unitate