COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H | AG6RKU 46C362

COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H

În stoc
Articol: AG6RKU Model: SASA3A3E10C50P6Crucea Ref: 46C362

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€816.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de siguranță pliabilă
Tipul de acționareStatic
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei28 "
Lățimea bazei20 "
Latimea de Jos20 "
Climbing Angle59 grade
CuloriNatural
finalizareaMoara de aluminiu
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași3
Inălțime totală60 "
Lățimea totală20 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei30 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7616995030

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiCălcaPreț
COTTERMAN SASA2A10E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 20 inch H | AG6RKL 46C355 SASA2A10E10C50P622 "250 "20 "perforata€850.76
COTTERMAN SASA3A10E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H | AG6RKM 46C356 SASA3A10E10C50P628 "360 "30 "perforata€928.43
COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 40 inci H | AG6RKN 46C357 SASA4A10E10C50P635 "470 "40 "perforata€901.71
RFQ
COTTERMAN SASA2A2E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 20 inch H | AG6RKP 46C358 SASA2A2E10C50P622 "250 "20 "Cauciuc€889.80
COTTERMAN SASA3A2E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H | AG6RKQ 46C359 SASA3A2E10C50P628 "360 "30 "Cauciuc€1,087.23
COTTERMAN SASA4A2E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 40 inci H | AG6RKR 46C360 SASA4A2E10C50P635 "470 "40 "Cauciuc€1,062.40
RFQ
COTTERMAN SASA2A3E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 20 inch H | AG6RKT 46C361 SASA2A3E10C50P622 "250 "20 "zimțată€830.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H
€816.87 /unitate