SMITH-BLAIR Cleme de șa

Cleme din PVC, CPVC, fontă ductilă și oțel utilizate pentru a instala conectori de ramificație la țevile existente cu dimensiuni de până la 4 inci. Au o gamă de dimensiuni a conexiunii de ieșire de la 3/4 la 2-1/2 inci și sunt disponibile în tipuri cu o singură bandă și cu balot dublu

Filtru

SMITH-BLAIR -

Clemă de șa 3 inch

StilModelConexiune la prizăPreț (ex. TVA)
A315000354080001 "(F) NPT€171.76
A315000354120001-1 / 2 "(F) NPT€202.76
A315000354100001-1 / 4 "(F) NPT€202.76
A315000354060003/4 "(F) NPT€177.93
SMITH-BLAIR -

Cleme de șa

StilModelConexiune la prizăDimensiunea conducteiTipPreț (ex. TVA)
A313000192090001 "(F) NPT1.5 "Balot dublu€100.42
A313000256080001 "(F) NPT2"Balot dublu€100.45
A313000354080001 "(F) NPT3"Balot dublu€119.79
A313000480080001 "(F) NPT4"Balot dublu€173.47
B315000192090001 "(F) NPT1.5 "Curea simplă din oțel inoxidabil€154.64
A313000256120001-1 / 2 "(F) NPT2"Balot dublu€104.85
A313000354120001-1 / 2 "(F) NPT3"Balot dublu€151.48
A313000480120001-1 / 2 "(F) NPT4"Balot dublu€178.79
A313000256100001-1 / 4 "(F) NPT2"Balot dublu€104.31
A313000480100001-1 / 4 "(F) NPT4"Balot dublu€174.22
A313000354100001-1 / 4 "(F) NPT3"Balot dublu€159.38
A313000480140002 "(F) NPT4"Balot dublu€177.01
A313000480160002-1 / 2 "(F) NPT4"Balot dublu€194.70
A313000256060003/4 "(F) NPT2"Balot dublu€104.85
A313000354060003/4 "(F) NPT3"Balot dublu€117.17
A313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Balot dublu€95.13
A313000480060003/4 "(F) NPT4"Balot dublu€164.70
B315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Curea simplă din oțel inoxidabil€155.45
B315000139060003/4 "(F) NPT1"Curea simplă din oțel inoxidabil€153.24
SMITH-BLAIR -

Clemă de șa, 2 inch

StilModelConexiune la prizăPreț (ex. TVA)
A315000256080001 "(F) NPT€171.37
A315000256120001-1 / 2 "(F) NPT€205.84
A315000256100001-1 / 4 "(F) NPT€196.98
A315000256060003/4 "(F) NPT€165.58
SMITH-BLAIR -

Clemă de șa 4 inch

StilModelConexiune la prizăPreț (ex. TVA)
A315000480080001 "(F) NPT€164.72
A315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€200.12
A315000480100001-1 / 4 "(F) NPT€213.52
A315000480140002 "(F) NPT€197.26
A315000480060003/4 "(F) NPT€164.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?