Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500035406000 Colier de șa 3 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YJL 3ETZ6

SMITH-BLAIR 31500035406000 Colier de șa țeavă de evacuare de 3 inchi 3/4 inci

În stoc
Element: AC8YJL Model: 31500035406000Crucea Ref: 3ETZ6
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
€177.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiBuna N
MaterialCorp de fier ductil
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180F
Conexiune la priză3/4 "(F) NPT
Dimensiune țeavă de ieșire3 / 4 "
Dimensiunea conductei3"
Dimensiunea orificiului necesar3 / 4 "
Program40
TipCurea simplă din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.107
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăPreț
SMITH-BLAIR 31500035408000 Colier de șa 3 inch țeavă de evacuare 1 in | AC8YJM 3ETZ7 315000354080001 "(F) NPT€171.76
SMITH-BLAIR 31500035410000 Colier de șa 3 inch țeavă de evacuare 1 1/4 in | AC8YJN 3ETZ8 315000354100001-1 / 4 "(F) NPT€202.76
SMITH-BLAIR 31500035412000 Colier pentru șa țeavă de evacuare de 3 inchi 1 1/2 inch | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT€202.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035406000 Colier de șa țeavă de evacuare de 3 inchi 3/4 inci
€177.93 /unitate