Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500035408000 Colier de șa 3 inch țeavă de evacuare 1 in | AC8YJM 3ETZ7

SMITH-BLAIR 31500035408000 Colier de șa țeavă de evacuare de 3 inchi 1 inch

În stoc
Articol: AC8YJM Model: 31500035408000Crucea Ref: 3ETZ7
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
€171.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiBuna N
MaterialCorp de fier ductil
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180F
Conexiune la priză1 "(F) NPT
Dimensiune țeavă de ieșire1"
Dimensiunea conductei3"
Dimensiunea orificiului necesar1"
Program40
TipCurea simplă din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.044
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăPreț
SMITH-BLAIR 31500035406000 Colier de șa 3 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YJL 3ETZ6 315000354060003/4 "(F) NPT€177.93
SMITH-BLAIR 31500035410000 Colier de șa 3 inch țeavă de evacuare 1 1/4 in | AC8YJN 3ETZ8 315000354100001-1 / 4 "(F) NPT€202.76
SMITH-BLAIR 31500035412000 Colier pentru șa țeavă de evacuare de 3 inchi 1 1/2 inch | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT€202.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035408000 Colier de șa țeavă de evacuare de 3 inchi 1 inch
€171.76 /unitate