Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500025612000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 1 1/2 in | AC8YJK 3ETZ5

SMITH-BLAIR 31500025612000 Colier de șa țeavă de evacuare de 2 inchi 1 1/2 inci

În stoc
Articol: AC8YJK Model: 31500025612000Crucea Ref: 3ETZ5
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
€205.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiBuna N
MaterialCorp de fier ductil
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180F
Conexiune la priză1-1 / 2 "(F) NPT
Dimensiune țeavă de ieșire1-1/2 "
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea orificiului necesar1-1/2 "
Program40
TipCurea simplă din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăPreț
SMITH-BLAIR 31500025606000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YJG 3ETZ2 315000256060003/4 "(F) NPT€165.58
SMITH-BLAIR 31500025608000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 1 in | AC8YJH 3ETZ3 315000256080001 "(F) NPT€171.37
SMITH-BLAIR 31500025610000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 1 1/4 in | AC8YJJ 3ETZ4 315000256100001-1 / 4 "(F) NPT€196.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025612000 Colier de șa țeavă de evacuare de 2 inchi 1 1/2 inci
€205.83 /unitate