Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 600R 3X11/2 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C | AC8FPZ 39R649

NIBCO 600R 3X11/2 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C

În stoc
Articol: AC8FPZ Model: 600R 3X11 / 2Crucea Ref: 39R649
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
€79.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă254 psi@200 grade F
În afara Dia.3-1/8" x 1-5/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 "x 1-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 600R 11/2X3/4 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi@200 grade F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€21.43
NIBCO 600R 11/4X1/2 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi@200 grade F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€12.87
NIBCO 600R 2X3/4 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi@200 grade F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€30.76
NIBCO 600R 11/2X1/2 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi@200 grade F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€20.67
NIBCO 600R 21/2X11/2 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C | AC8FNJ 39R611 600R 21/2X11/2269 psi@200 grade F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€59.21
NIBCO 600R 1X3/8 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi@200 grade F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"€11.02
Cuplaj de reducere NIBCO 600-R Wrot Cupru C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi@200 grade F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"€10.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 600R 3X11/2 Cuplaj de reducere Wrot Cupru C x C
€79.96 /unitate