Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500025610000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 1 1/4 in | AC8YJJ 3ETZ4

SMITH-BLAIR 31500025610000 Colier de șa țeavă de evacuare de 2 inchi 1 1/4 inci

În stoc
Element: AC8YJJ Model: 31500025610000Crucea Ref: 3ETZ4
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
€196.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiBuna N
MaterialCorp de fier ductil
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180F
Conexiune la priză1-1 / 4 "(F) NPT
Dimensiune țeavă de ieșire1-1/4 "
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea orificiului necesar1-1/4 "
Program40
TipCurea simplă din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.332
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăPreț
SMITH-BLAIR 31500025606000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YJG 3ETZ2 315000256060003/4 "(F) NPT€165.58
SMITH-BLAIR 31500025608000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 1 in | AC8YJH 3ETZ3 315000256080001 "(F) NPT€171.37
SMITH-BLAIR 31500025612000 Colier de șa 2 inch țeavă de evacuare 1 1/2 in | AC8YJK 3ETZ5 315000256120001-1 / 2 "(F) NPT€205.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025610000 Colier de șa țeavă de evacuare de 2 inchi 1 1/4 inci
€196.98 /unitate