Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500048014000 Colier de șa 4 inch țeavă de evacuare 2 in | AC8YKH 3EUA5

SMITH-BLAIR 31500048014000 Colier de șa țeavă de evacuare de 4 inchi 2 inch

În stoc
Element: AC8YKH Model: 31500048014000Crucea Ref: 3EUA5
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
€197.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiBuna N
MaterialCorp de fier ductil
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180F
Conexiune la priză2 "(F) NPT
Dimensiune țeavă de ieșire2"
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea orificiului necesar2"
Program40
TipCurea simplă din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9485
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăPreț
SMITH-BLAIR 31500048006000 Colier de șa 4 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT€164.72
SMITH-BLAIR 31500048008000 Colier de șa 4 inch țeavă de evacuare 1 in | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT€164.72
SMITH-BLAIR 31500048010000 Colier pentru șa țeavă de evacuare de 4 inchi 1 1/4 inch | AC8YKF 3EUA3 315000480100001-1 / 4 "(F) NPT€213.53
SMITH-BLAIR 31500048012000 Colier de șa țeavă de evacuare de 4 inchi 1 1/2 inch | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€200.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048014000 Colier de șa țeavă de evacuare de 4 inchi 2 inch
€197.27 /unitate