Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500048006000 Colier de șa 4 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YKD 3EUA1

SMITH-BLAIR 31500048006000 Colier de șa țeavă de evacuare de 4 inchi 3/4 inci

În stoc
Articol: AC8YKD Model: 31500048006000Crucea Ref: 3EUA1
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
€164.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiBuna N
MaterialCorp de fier ductil
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180F
Conexiune la priză3/4 "(F) NPT
Dimensiune țeavă de ieșire3 / 4 "
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea orificiului necesar3 / 4 "
Program40
TipCurea simplă din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăPreț
SMITH-BLAIR 31500048008000 Colier de șa 4 inch țeavă de evacuare 1 in | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT€164.72
SMITH-BLAIR 31500048010000 Colier pentru șa țeavă de evacuare de 4 inchi 1 1/4 inch | AC8YKF 3EUA3 315000480100001-1 / 4 "(F) NPT€213.53
SMITH-BLAIR 31500048012000 Colier de șa țeavă de evacuare de 4 inchi 1 1/2 inch | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€200.12
SMITH-BLAIR 31500048014000 Colier de șa 4 inch țeavă de evacuare 2 in | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT€197.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048006000 Colier de șa țeavă de evacuare de 4 inchi 3/4 inci
€164.72 /unitate