Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 36452 Perie cupa 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WDD 1PBJ4

WEILER 36452 Perie cupa 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm

În stoc
Articol: AB2WDD Model: 36452Crucea Ref: 1PBJ4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de ceașcă
Arbor HoleFără gaură de arboret
Perie Dia.3"
Material de umplereNailon abraziv (grosier)
Pietriș180
RPM max4500
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere3 / 4 "
Sârmă Dia.0.047 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: Vortec

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplerePietrișPreț
WEILER 36451 Perie cupa 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WDC 1PBJ3 36451Nylon abraziv (X-grosier)120€19.81
WEILER 36453 Perie cupa 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WDE 1PBJ5 36453Nailon abraziv (mediu / fin)320€19.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 36452 Perie cupa 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm
€19.81 /unitate