SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS Difuzor închis alb 6 1/2 inch - Pachet De 2 | AC8PDW 3CWT6

SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS Difuzor închis alb 6 1/2 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC8PDW Model: SP6ECSCrucea Ref: 3CWT6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€213.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVorbitor închis
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență65Hz până la 20,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere100
Inălțime totală9.5 "
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală9.5 "
Sensibilitate90 dB
Tweeter Dia. (În.)1/2
TipÎnchis în două sensuri
wați (RMS)35
Greutate8 lbs.
Compoziție wooferPolipropilenă
Woofer Dia. (În.)6-1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.03
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compoziție tweeter (Mylar (R))

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS Difuzor închis alb 6 1/2 inch - Pachet de 2
€213.79 /unitate