Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31300035406000 Clemă de șa, dublu balot 3 in | AC8YKQ 3EUC3

SMITH-BLAIR 31300035406000 Clemă de șa, balot dublu, 3 in

În stoc
Element: AC8YKQ Model: 31300035406000Crucea Ref: 3EUC3
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
€117.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiBuna N
MaterialCorp de fier ductil
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180F
Conexiune la priză3/4 "(F) NPT
Dimensiune țeavă de ieșire3 / 4 "
Dimensiunea conductei3"
Dimensiunea orificiului necesar3 / 4 "
Program40
TipBalot dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5345
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăDimensiunea conducteiTipPreț
SMITH-BLAIR 31500013906000 Colier de șa 1 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Curea simplă din oțel inoxidabil€153.23
SMITH-BLAIR 31500019206000 Colier de șa 1 1/2 inch țeavă de evacuare 3/4 in | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Curea simplă din oțel inoxidabil€155.45
SMITH-BLAIR 31500019209000 Colier de șa 1 1/2 inch țeavă de evacuare 1 in | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Curea simplă din oțel inoxidabil€154.64
SMITH-BLAIR 31300019206000 Clemă de șa Două baloturi 3/4 Ieșire | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Balot dublu€95.13
SMITH-BLAIR 31300019209000 Colier de șa dublu balot 1 ieșire | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Balot dublu€100.42
SMITH-BLAIR 31300025606000 Colier de şa dublu balot 2 in | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"Balot dublu€104.85
SMITH-BLAIR 31300025608000 Clemă de șa, dublu balot de ieșire de 1 inch | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Balot dublu€100.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31300035406000 Clemă de șa, balot dublu, 3 in
€117.18 /unitate