Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 82-9131 Terminal lateral - Pachet De 2 | AB9FTM 2CWR5

GROTE 82-9131 Terminal lateral - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB9FTM Model: 82-9131Crucea Ref: 2CWR5
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
€8.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConversia conectorului
CuloriOțel turnat sub presiune
ConexiuneŞurub
Material conexiuneConduce
Tip conexiuneŞurub
Tipul ConnectorPozitiv negativ
Lungime3 13 / 16 "
MaterialConduce
Dimensiunea știftului3 / 8 "
SubcategorieConector/Adaptor
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
GROTE 84-9131 Terminal lateral - Pachet De 10 | AB9UXX 2FEP9 84-913110€58.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 82-9131 Terminal lateral - Pachet de 2
€8.95 /ambalaj