SMITH-BLAIR 238045012008 Clemă de reparare IP din oțel inoxidabil țeavă de 4 inchi 1 inch Ip Out | AE4LKN 5LGW3

SMITH-BLAIR 238045012008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 4 inchi 1 inch Ieșire Ip

În stoc
Articol: AE4LKN Model: 238045012008 IPCrucea Ref: 5LGW3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€498.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului5/8 x 6 7/8 "
Materialul garnituriiNitril
Lungime12.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi5
Conexiune la prizăIP
Dimensiune țeavă de ieșire1"
În afara Dia.4.45 "până la 4.73"
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-20F la 180F
TipCerc complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.578
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeNumărul de șuruburiConexiune la prizăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 238111012007 Clemă de reparare CC din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 3/4 inci Cc Out | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 1 inch Ieșire Ip | AE3PYE 5ENG2 238111012008IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012009 Clemă de reparație CC din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 1 inch Ieșire CC | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€806.22
SMITH-BLAIR 238132007006 Clemă de reparare IP din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 3/4 inch Ip Out | AE3PYG 5ENG4 238132007006IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Clemă de reparare din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 3/4 inci Cc Out | AE3PYH 5ENG5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 1 inch Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 238132007008IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Clemă de reparare din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 1 inch Cc Out | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 238045012008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 4 inchi 1 inch Ieșire Ip
€498.86 /unitate