Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 238035007006 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 3 inchi 3/4 inch Ip Out | AE4LJY 5LGU9

SMITH-BLAIR 238035007006 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 3 inchi 3/4 inch Ieșire Ip

În stoc
Articol: AE4LJY Model: 238035007006 IPCrucea Ref: 5LGU9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€347.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului5/8 "X 6 7/8"
Materialul garnituriiNitril
Lungime7.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi3
Conexiune la prizăIP
Dimensiune țeavă de ieșire3 / 4 "
În afara Dia.3.46 "până la 3.70"
Dimensiunea conductei3"
Temp. Gamă-20F la 180F
TipCerc complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3875
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeNumărul de șuruburiConexiune la prizăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 238111012007 Clemă de reparare CC din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 3/4 inci Cc Out | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 1 inch Ieșire Ip | AE3PYE 5ENG2 238111012008IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012009 Clemă de reparație CC din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 1 inch Ieșire CC | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€806.22
SMITH-BLAIR 238132007006 Clemă de reparare IP din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 3/4 inch Ip Out | AE3PYG 5ENG4 238132007006IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Clemă de reparare din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 3/4 inci Cc Out | AE3PYH 5ENG5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 1 inch Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 238132007008IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Clemă de reparare din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 1 inch Cc Out | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 238035007006 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 3 inchi 3/4 inch Ieșire Ip
€347.26 /unitate