HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori cablu, 45 de grade, tată, sistem etanș la lichid


Filtru
Tip conector: 45 grade , Etanș la lichide / Etanș la praf: Strâns lichid , Masculin Feminin: Masculin , Material: Aluminiu , Tip: Alungarea tulpinilor
StilModelCuloriDimensiunea conducteiLungimePreț (ex. TVA)
A
VHC1023
-1 / 2 "1.9 "€39.07
A
VHC1036
Maro3 / 4 "2.5 "€42.31
A
VHC1024
Maro1 / 2 "1.9 "€39.07
A
VHC1022
Alb1 / 2 "1.9 "€39.07
A
VHC1037
Galben3 / 4 "2.5 "€45.15

Conectori cablu, 45 de grade, tată, sistem etanș la lichid

Conectorii pentru cabluri pentru dispozitivele de cablare Hubbell reduc la minimum tensiunea pe îmbinări și terminale atunci când sunt conectate la carcasele electrice. Sunt potrivite pentru utilizare cu șaibe din nailon listate A în medii umede și corozive și au o construcție din aluminiu care asigură o rezistență ridicată la tracțiune și durabilitate. Acești conectori etanși la lichide NEMA de tip 4, 4X, 12 și 13 reduc arcul de îndoire și distribuie tensiunea pe lungimea ochiului și au piuliță de blocare sau deschideri filetate pentru a rezista slăbirii în condiții de cuplu și vibrații ridicate. În plus, acestea sunt integrate cu dispozitive de detensionare pentru a asigura tranziții de la cabluri flexibile la puncte de conectare sau conectori rigidi, iar filetele tată configurate stabilesc conexiuni puternice și sigure. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori, disponibili în culorile alb, maro și galben, având lungimi de 1 sau 2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?