Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1022 Conector cablu .25-.375 inch 1/2 inch conduct | AE3FMR 5D827

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector cablu VHC1022 .25-.375 inch 1/2 inch conduct

În stoc
Articol: AE3FMR Model: VHC1022Crucea Ref: 5D827
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
€39.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu
CuloriAlb
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Tipul Connector45 grade
Cord Dia. (În.)0.250-0.375
Cord Dia. Gamă0.25 "până la 0.37"
Lungime1.9 "
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu
TipAlungarea tulpinilor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1023 Conector cablu .375-.5 inch Lungime 1.90 in | AE3FMT 5D828 VHC1023-1 / 2 "1.9 "€39.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1024 Conector cablu .5-.625 inch Lungime 1.90 in | AE3FMU 5D829 VHC1024Maro1 / 2 "1.9 "€39.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1036 Conector cablu .5-.625 inch Lungime 2.5 in | AE3FMV 5D831 VHC1036Maro3 / 4 "2.5 "€42.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 Conector cablu .625-.75 inch Lungime 2.50 in | AE3FMW 5D832 VHC1037Galben3 / 4 "2.5 "€45.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector cablu VHC1022 .25-.375 inch 1/2 inch conduct
€39.07 /unitate