CDI TORQUE PRODUCTS Cap de cheie cu cuplu interschimbabil cu capăt deschis


Capul cheii cu cap deschis al CDI Torque Products este proiectat pentru a accesa elementele de fixare cu cap hexagonal. Aceste capete de cheie sunt folosite pentru a fixa sau slăbi piulițele, șuruburile și alte elemente de fixare în timpul reparațiilor, întreținerii și aplicațiilor auto. Acestea asigură că elementele de fixare sunt strânse corespunzător, astfel încât să nu fie ...deteriorat de un cuplu excesiv sau slăbit în timp din cauza unui cuplu insuficient.Citeste mai mult

Filtru
Materialul capului: Oţel , Tip cap: Capat deschis , Material: Oţel , Decalaj: 0 grade
StilModelDimensiunea unitățiiMax. CuplulLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
TCQJOM19A
J (27/64 ")60 ft.- lb.3 15 / 16 "19mm€193.23
A
TCQJO26A
J (27/64 ")60 ft.- lb.4"13 / 16 "€191.45
A
TCQJO30A
J (27/64 ")60 ft.- lb.5.625 "15 / 16 "€176.68
A
TCQJO22A
J (27/64 ")60 ft.- lb.3.875 "11 / 16 "€190.73
A
TCQJO28A
J (27/64 ")60 ft.- lb.5 9 / 16 "7 / 8 "€188.13
A
TCQJO40A
J (27/64 ")60 ft.- lb.5.75 "1.25 "€256.16
A
TCQJO20A
J (27/64 ")60 ft.- lb.5 13 / 32 "5 / 8 "€173.11
A
TCQJO18A
J (27/64 ")58 ft.- lb.3.156 "9 / 16 "€141.64
A
TCQJOM13A
J (27/64 ")41 ft.- lb.3 3 / 32 "13€150.40
A
TCQJOM16A
J (27/64 ")60 ft.- lb.3 27 / 32 "16mm€183.40
A
TCQYO44A
Y (9/16 ")160 ft.- lb.5 15 / 16 "1.375 "€298.54
A
TCQYO30A
Y (9/16 ")160 ft.- lb.5.625 "15 / 16 "€262.63
A
TCQZO56A
Z (63/64 ")480 ft.- lb.5 9 / 16 "1.75mm-
RFQ

DESCRIERE

  • Capetele de cheie CDI Torque Product au o construcție din oțel aliat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste capete pentru chei dinamometrice cu cap interschimbabil CDI au un capăt deschis care permite utilizatorilor să se apropie de dispozitivul de fixare din două direcții diferite.

Întrebări Frecvente

Cum să obțineți citiri precise ale cuplului în timp ce utilizați aceste capete de cheie dinamometrice interschimbabile?

  • Calibrați aceste capete pentru chei dinamometrice pentru a asigura citiri exacte ale cuplului.

Cum să alegi capul de cheie dinamometrică interschimbabil potrivit pentru o anumită lucrare?

  • Selectarea capului corect al cheii dinamometrice interschimbabile depinde de dimensiunea și tipul dispozitivului de fixare utilizat.

Cum să întreținem aceste capete de chei dinamometrice interschimbabile?

  • Curățați și îndepărtați orice resturi din ele în mod regulat pentru a vă asigura că funcționează corect.
  • Aplicați lubrifianți pe capetele cheilor dinamometrice periodic pentru o funcționare lină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?