BURNDY Clemă de masă din seria GCA


Filtru
Dimensiune hexagonală: 5 / 16 " , Material: Aluminiu , Max. Voltaj: 600V , Material șurub: Oţel
StilModelMărimea găuriiLungime totalăLăţime
A
GC18A
0.53.75 "11.14 "
RFQ
A
GC15A
0.69 "2.25 "1.95 "
RFQ

Clemă de masă din seria GCA

Clemele de împământare din seria Burndy GCA sunt utilizate în aplicații electrice, de construcții și industriale pentru o împământare eficientă. Aceste cleme de împământare au o construcție din aluminiu pentru a proteja sistemele electrice de rezistența la coroziune și pericolele potențiale în timpul supratensiunilor și defecțiunilor electrice. Vin cu șuruburi din oțel pentru prindere și fixare durabilă a componentelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?