Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Comutator de deconectare rapidă, 3 poli | BC8CRC 21VK94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Întrerupător de deconectare rapidă, 3 poli

În stoc
Articol: BC8CRC Model: HBL1389MQR2Crucea Ref: 21VK94
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
€974.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați comutatorul
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Dimensiune4.52 x 3.97 x 3.4 "
Condiții de expunereUscat în interior
Înălţime3.4 "
Lungime4.52 "
Max. HP20
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Temperatura de operare.60 la -40 grade C
Fază3
wattage18000
Lăţime3.97 "
Dimensiunea firului# 14 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiFormular de contactLungimeMaterialMax. HPNumăr de poliPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDÎntrerupător de deconectare inclusIP54303PST8.5 "Zalox cu feronerie din oțel inoxidabil-3 poli (3 lame)€777.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Întrerupător de deconectare inclus-1003PST11 "Valox503 poli (3 lame)€1,233.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKÎntrerupător de deconectare inclus-304PST8.5 "Valox-3 poli (3 lame)€931.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACÎntrerupător de deconectare inclus-304PST8.5 "Valox-3 poli (3 lame)€717.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACÎntrerupător de deconectare inclus-604PST11 "Valox-3 poli (3 lame)€1,046.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Întrerupător de deconectare inclus66303PST8.5 "Valox cu feronerie din oțel inoxidabil153 poli (3 lame)€609.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACÎntrerupător de deconectare inclus661003PST11 "Valox cu feronerie din oțel inoxidabil-3€1,434.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Întrerupător de deconectare rapidă, 3 poli
€974.62 /unitate