Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AC6VQF 36L207

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS întrerupător închis, 3 poli, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC6VQF Model: HBLDS6SSCrucea Ref: 36L207
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
€1,877.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
amperi60
Formular de contact3PST
Evaluare curentA 60
Adâncime6"
Rezistență dielectricăMinim 3000 VCA
Dimensiune11.63 x 7.3 x 5.39 "
TaxăGreu
Înălţime5.39 "
HP1 până la 50 CP @ 600 VCA
IP Rating-ulIP54
Lungime11.63 "
MaterialOţel inoxidabil
Tip de incintă NEMA4, 4X, 12K
Număr de poli3 poli (3 lame)
Număr de fire5
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază1 sau 3
Voltaj600 VAC
Lăţime7.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6575
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8536695050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil (nefuzibil)
    • Ansamblu neutru (inclus)
    • Sub-marca: CIRCUIT-LOCK

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAamperiEvaluare curentNumăr de poliFazăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)1 sau 34.87 "5.4 "5.39 "€1,313.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)34.87 "5.4 "5.39 "€1,333.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)34.87 "5.4 "5.39 "€1,320.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K60A 603 poli (3 lame)37.3 "6"5.39 "€1,777.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100A 1003 poli (3 lame)1 sau 37.3 "6"5.39 "€1,944.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100A 1003 poli (3 lame)37.3 "6"5.39 "€2,165.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDS10SSR4X100A 100337.66 "6.1 "6.1 "€2,957.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS întrerupător închis, 3 poli, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil
€1,877.59 /unitate