Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 100 A

În stoc
Articol: AH8JLQ Model: HBLDS10SSRCrucea Ref: 38UP46
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
€2,957.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
amperi100
Formular de contact3PST
Evaluare curentA 100
Adâncime6.1 "
Rezistență dielectricăMinim 3000 VCA
Dimensiune11.41 x 7.66 x 6.1 "
TaxăGreu
Înălţime6.1 "
HP50 HP @ 600 VCA
IP Rating-ul69
Lungime11.41 "
MaterialOţel inoxidabil
Tip de incintă NEMA4X
Număr de poli3
Număr de fire5
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime7.66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)18.08
Lungimea navei (cm)33.32
Lățimea navei (cm)22.23
Tara natalaPL

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Asamblare neutră inclusă: da
    • Set siguranțe (clasa R): nefuzibil

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAamperiEvaluare curentNumăr de poliFazăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)1 sau 34.87 "5.4 "5.39 "€1,313.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)34.87 "5.4 "5.39 "€1,333.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)34.87 "5.4 "5.39 "€1,320.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K60A 603 poli (3 lame)1 sau 37.3 "6"5.39 "€1,877.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K60A 603 poli (3 lame)37.3 "6"5.39 "€1,777.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100A 1003 poli (3 lame)1 sau 37.3 "6"5.39 "€1,944.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100A 1003 poli (3 lame)37.3 "6"5.39 "€2,165.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 100 A
€2,957.78 /unitate