EATON Cizme seria 10250T


Cizmele Eaton din seria 10250T sunt proiectate pentru comutatoare cu buton, comutator și rotativ. Aplicațiile obișnuite ale cizmelor de etanșare includ panouri de instrumente, comutatoare de comunicații, electronice de larg consum, panouri de control pentru mașini grele și echipamente de rețea de telecomunicații.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
10250TA10
€40.05
B
10250TA25
€40.05
C
10250TA47
€40.05
D
10250TA3
€111.44
E
10250TA49
€40.05
F
10250TA4
€111.15
C
10250TA48
€83.23
G
10250TA46
€83.84
B
10250TA85
€106.61

DESCRIERE

  • Aceste cizme oferă un anumit grad de protecție împotriva pătrunderii de materii străine, cum ar fi umiditatea, sarea și solvenții de curățare, care duc la coroziune sau acumularea de ciuperci și afectând negativ circuitele interne.
  • Acestea dispun de piulițe de montare care cuprind baza comutatorului pentru a crea o etanșare completă la 360 de grade.
  • Sunt compuse din cauciuc siliconic rezistent la rupere, care poate rezista la temperaturi cuprinse intre -94 si 400 de grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Ce este un buton?

Comutatoarele cu buton sunt utilizate în diverse aplicații industriale pentru a activa sau dezactiva un circuit electric.

Ce este un buton iluminat?

Un comutator cu buton iluminat are o lampă LED mică, neon sau incandescentă pentru a sublinia poziția „ON” în echipamentul electric.

Care este diferența dintre comutatoarele basculante și butoanele de apăsare?

Comutatoarele basculante se opresc în oricare dintre pozițiile lor ale pârghiei sau au un mecanism intern cu arc pentru readucerea pârghiei într-o anumită poziție normală. Butoanele sunt dispozitive cu două poziții acționate cu un buton care este apăsat sau eliberat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?