VESTIL Lumini de încărcare pentru andocare seria LLS


Filtru
aplicaţie: Docuri de încărcare , Baterie inclusă: Nu , Tip bec: Sodiu de înaltă presiune , Clemă: Nu , Culoare: Galben , Stil de conectare: Conecteaza , Lungimea cablului: 6 ft. , Material: Oţel , Max. Putere totală: 150W , Max. Puterea pe bec: 50W , Lățimea totală: 8 1 / 2 " , Faza: 1 , Material scut: Plastic , Subcategorie: Iluminat Interior Comercial , Voltaj: 115V , Impermeabil: Nu
StilModelLungimea brațuluiTip brațLungime extinsăIncludeInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
LLS-90
-triplu-(1) Lumină de andocare cu trei brațe11 "90 "€1,068.79
RFQ
B
LLS-24
24 "Singur24 "(1) Lumină de andocare cu un singur braț14 3 / 4 "25 7 / 8 "€691.13
C
LLS-40
40 "Braț dublu47 1 / 4 "(1) Lumină de andocare cu braț dublu12 1 / 4 "27 1 / 4 "€711.99
D
LLS-60
60 "Braț dublu68 1 / 4 "(1) Lumină de andocare cu braț dublu12 1 / 4 "37 3 / 4 "€798.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?