ATP Tub de nailon de 3/8 inch


Filtru
Presiune de explozie: 750 psi , Duritate: Malul D: 70 , Diametru interior: 0.275 " , Lungime: 100ft , Material: Nailon , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 3 / 8 " , Temp. Gamă: -60 la 200 F , Toleranță: +/- 0.004 " , Grosimea peretelui: 1 / 2 "
StilModelCuloriEvaluarea viduluiPreț (ex. TVA)
A
N38-ABU
Albastru28 inci Hg€183.63
B
N38-NA
Natural28 in. Hg.€219.02
C
N38-AR
Roșu28 inci Hg€195.16
D
N38-AY
Galben28 inci Hg€201.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?