Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP N38-NA Tub nailon 3/8 inch diametru exterior 100 picioare transparent | AD7ZUR 4HM10

ATP N38-NA Tub nailon 3/8 inch diametru exterior 100 picioare transparent

În stoc
Element: AD7ZUR Model: N38-NACrucea Ref: 4HM10
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
€219.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie750 psi
CuloriNatural
DuritateMalul D: 70
În interiorul Dia.0.275 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
Toleranță+/- 0.004 "
Evaluarea vidului28 in. Hg.
Grosimea peretelui1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluarea viduluiPreț
ATP N38-AR Tub Nailon 3/8 inch 225 Psi 100 picioare roșu | AA9EXP 1CTJ3 N38-ARRoșu28 inci Hg€195.16
ATP N38-AY Tub Nailon 3/8 inch 100 picioare galben | AA9EXU 1CTJ7 N38-AYGalben28 inci Hg€201.38
ATP N38-ABU Tub Nailon 3/8 inch 100 picioare albastru | AA9EXY 1CTK2 N38-ABUAlbastru28 inci Hg€183.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP N38-NA Tub nailon 3/8 inch diametru exterior 100 picioare transparent
€219.02 /unitate