VESTIL LLS-40 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime 40 inchi | AG7VQC

VESTIL LLS-40 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime de 40 inchi

În stoc
Articol: AG7VQC Model: LLS-40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€711.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
aplicațieDocuri de încărcare
Lungimea brațului40 "
Tip brațBraț dublu
Baterie inclusăNu
Tipul beculuiSodiu de înaltă presiune
ClemăNu
CuloriGalben
Stilul conexiuniiConecteaza
Lungime cablu6 ft.
Lungime extinsă47 1 / 4 "
Înălţime12.25 "
Include(1) Lumină de andocare cu braț dublu
Lungime27.25 "
MaterialOţel
Max. Puterea pe bec50W
Unități de măsurareFIECARE
Număr de becuri1
Adâncimea totală27 1 / 4 "
Inălțime totală12 1 / 4 "
Lungime totală27 1 / 4 "
Lățimea totală8 1 / 2 "
Fază1
Material scutPlastic
SubcategorieIluminat Interior Comercial
TipAgăţat
Voltaj115V
Volți / fază115/1
ImpermeabilNu
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)69.22
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8530800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațLungime extinsăIncludeInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL LLS-24 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime de 24 inchi | AG7VQB LLS-2424 "Singur24 "(1) Lumină de andocare cu un singur braț14 3 / 4 "25 7 / 8 "€691.13
VESTIL LLS-60 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime 60 inchi | AG7VQD LLS-6060 "Braț dublu68 1 / 4 "(1) Lumină de andocare cu braț dublu12 1 / 4 "37 3 / 4 "€798.59
VESTIL LLS-90 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime 90 inchi | AG7VQE LLS-90-triplu-(1) Lumină de andocare cu trei brațe11 "90 "€883.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLS-40 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime de 40 inchi
€711.99 /unitate