VESTIL LLS-90 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime de 90 inchi

Articol: AG7VQE Model: LLS-90
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,068.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
aplicațieDocuri de încărcare
Lungimea brațului90 "
Tip brațtriplu
Baterie inclusăNu
Tipul beculuiSodiu de înaltă presiune
ClemăNu
CuloriGalben
Stilul conexiuniiConecteaza
Lungime cablu6 ft.
Lungime extinsă90 "
Înălţime11 "
Include(1) Lumină de andocare cu trei brațe
Lungime90 "
MaterialOţel
Max. Puterea pe bec50W
Unități de măsurareFIECARE
Număr de becuri1
Adâncimea totală90 "
Inălțime totală11 "
Lungime totală90 "
Lățimea totală8 1 / 2 "
Fază1
Material scutPlastic
SubcategorieIluminat Interior Comercial
TipAgăţat
Voltaj115V
Volți / fază115/1
ImpermeabilNu
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8530800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațLungime extinsăIncludeInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL LLS-24 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime de 24 inchi | AG7VQB LLS-2424 "Singur24 "(1) Lumină de andocare cu un singur braț14 3 / 4 "25 7 / 8 "€691.13
VESTIL LLS-40 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime 40 inchi | AG7VQC LLS-4040 "Braț dublu47 1 / 4 "(1) Lumină de andocare cu braț dublu12 1 / 4 "27 1 / 4 "€711.99
VESTIL LLS-60 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime 60 inchi | AG7VQD LLS-6060 "Braț dublu68 1 / 4 "(1) Lumină de andocare cu braț dublu12 1 / 4 "37 3 / 4 "€798.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLS-90 Lumină de andocare cu sodiu cu un singur braț, lungime de 90 inchi
€1,068.79 /unitate