A B Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge , Diametrul lamei: 16 " , Material lamei: Polipropilenă albă , CFM ridicat: 3294 , Lungimea cablului: 6ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Agricol , RPM ventilator: 1600 , Material de protecție: Oţel , Înălțime: 21 " , Material carcasă: Polipropilenă , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 140 grade F , Max. Adâncime: 14 " , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , CP motor: 1/4 , Izolarea motorului: Clasa F , RPM motor: 1600 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Locație de montare: Suspensia lanțului , Stil de montare: Montat pe tavan , Număr de lame: 6 , Amperi de funcționare: 1.2 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Diametru exterior: 21 " , Faza: 1 , Nivel de sunet: 50dBA , Viteze: Variabil , Protectie termala: Auto , wați: 290 , latime: 21 " , Finisaj de protecție a sârmei: Haina cu pulbere albă