MULTIFAN T4E40K2M81100 Ventilator pentru seră, monofazat, 240 V, frecvență 60 Hz | AD2FUY 3NZV3

MULTIFAN T4E40K2M81100 Ventilator pentru seră, monofazat, 240 V, frecvență 60 Hz

În stoc
Articol: AD2FUY Model: T4E40K2M81100Crucea Ref: 3NZV3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.790
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.460
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft375
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.16 "
Materialul lameiPolipropilenă albă
CFM ridicat3294
CFM / Watt11.7
Lungime cablu6ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuAgricol
Fan RPM1600
Material de gardăOţel
Înălţime21 "
Material carcasăPolipropilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime14 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa F
RPM motor1600
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montareSuspensia lanțului
Stil de montareMontat pe tavan
Numărul de lame6
Amperi de operare1.2
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.21 "
Fază1
Nivelul sunetului50dBA
VitezeVariabil
Protectie termalaAuto
Voltaj240
Watts290
Lăţime21 "
Sârmă de protecție finisatăHaina cu pulbere albă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.095
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)52.58
Codul HS8414596090
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
MULTIFAN T4E40A6M80100 Ventilator pentru seră, monofazat, 230 V, frecvență 50 Hz | CF3HKM T4E40A6M80100230V€333.95
RFQ
MULTIFAN T4E50AAM80100 Ventilator pentru seră, monofazat, 230 V, frecvență 50 Hz | CF3HKN T4E50AAM80100230V€356.72
RFQ
MULTIFAN T6E50A1A11100 Ventilator pentru seră, monofazat, 230 V, frecvență 50 Hz | CF3HKP T6E50A1A11100230V€398.96
RFQ
MULTIFAN T6E50A1M80100 Ventilator pentru seră, monofazat, 230 V, frecvență 50 Hz | CF3HKQ T6E50A1M80100230V€356.72
RFQ
MULTIFAN T4E40K1M11100 Ventilator pentru seră, monofazat, 277 V, frecvență 60 Hz | CF3HLA T4E40K1M11100277V€369.83
RFQ
MULTIFAN T4E40K2M80100 Ventilator pentru seră, monofazat, 240 V, frecvență 60 Hz | CF3HLB T4E40K2M80100240V€333.95
RFQ
MULTIFAN T4E50K1M11100 Ventilator pentru seră, monofazat, 260 V, frecvență 60 Hz | CF3HLC T4E50K1M1110010 la 16A€398.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN T4E40K2M81100 Ventilator pentru seră, monofazat, 240 V, frecvență 60 Hz
€284.54 /unitate