Cărucior de transmisie VESTIL OROAD-400, tracțiune off-road, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 inch, 500 lb., gri, oțel | AG7WNP

VESTIL Cărucior de transmisie OROAD-400, tracțiune off-road, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 inch, 500 lb., gri, oțel

Articol: AG7WNP Model: OROAD-400
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,349.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș alimentat cu tracțiune
Baterie12V
Voltajul bateriei12V
Tip rotorPneumatic
Capacitate de urcare la 13 grade.400 lbs.
CuloriGri
Înălțimea punții15 3 / 4 "
Lungimea punții52 1 / 2 "
Lățimea punții31 1 / 2 "
Dia Caster fata.14 "
Lățimea roții frontale6"
Dia roata fata.14 "
Lățimea roții din față6"
Înălţime37.75 "
De mare viteză1 7/8 mph
Lungime72 "
Viteza mica1 1/2 mph
MaterialOţel
Motor600W
Putere motor kW0.8 kW
Tensiunea motorului24V c.c.
Nr. baterie2
Nr. de roti4
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Numărul de roți2
Dia rotor spate.11 "
Lățimea roții din spate3 1 / 2 "
Dia roata spate.11 "
Lățimea roții din spate3 1 / 2 "
timpului de funcționare4 ore
Capacitate statică brută uniformă500 lbs.
Capacitate statică uniformă600 lbs.
Tensiune (DC)24 V
wattage600W
Tip roatăPneumatic
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.75
Înălțimea navei (cm)95.89
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălțimea punțiiDia roata fata.Dia roata spate.CuloriPreț
Cărucior de antrenare VESTIL OROAD-400-T, tracțiune înclinabilă off-road, dimensiune 72 x 33-1/2 x 37-3/4 inch, gri, oțel | AG7WNQ OROAD-400-T52 3 / 4 "33 3 / 4 "17 "--Gri-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de transmisie OROAD-400, tracțiune off-road, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 inch, 500 lb., gri, oțel
€7,349.24 /unitate