AKRO-MILS 30280 Coșuri Akrobins Super Size


Akro-Mils Super-Size AkroBins sunt coșuri de depozitare din plastic rezistente, ideale pentru depozitarea și organizarea articolelor voluminoase. Sunt ideale pentru industria de producție, auto, construcții și agricultură. Aceste pubele vin în culorile albastru, roșu, galben și clar pentru diverse utilizări comerciale, oferind op...manipulare maximă a materialelor și control îmbunătățit al stocurilor.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 3 / 8 " , Lungime interioară: 16 7 / 8 " , Lățimea interioară: 10 11 / 16 " , Lungime: 20 "până la 22" , Capacitate de incarcare: 200 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 20 " , Lățimea exterioară: 12 3 / 8 " , Volum: 0.58 cu. ft. , latime: 12 "până la 14"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30280GREY
--€46.42
RFQ
B
30280BLU
Albastru4€46.42
C
30280CLAR
clar4€63.92
D
30280RED
Roșu4€46.42
E
30280 GALBEN
Galben4€46.42

30280 Coșuri Akrobins Super Size

Akro-Mils Super-Size AkroBins sunt coșuri de depozitare din plastic rezistente, ideale pentru depozitarea și organizarea articolelor voluminoase. Sunt ideale pentru industria de producție, auto, construcții și agricultură. Aceste pubele vin în culorile albastru, roșu, galben și clar pentru diverse utilizări comerciale, oferind o manipulare optimă a materialelor și un control îmbunătățit al stocurilor.

DESCRIERE

  • Akro-Mils Super-Size AkroBins sunt fabricate din polimer de calitate industrială pentru a ține uneltele abrazive fără a fi deteriorate.
  • Aceste pubele stivuibile au o construcție solidă dintr-o singură bucată, făcându-le rezistente la coroziune, acizi slabi și alcalii. Pot fi folosite cu rafturi din sârmă și oțel, cărucioare din oțel și cărucioare.
  • Ele ocupă mai puțin spațiu și pot fi stivuite una peste alta.
  • Aceste pubele au opritoare anti-alunecare și nervuri de întărire pentru a preveni mișcarea neautorizată.
  • Au manere in fata pentru ridicare usoara.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40280 Divizor de lungime: Această unitate de separare îi ajută pe utilizatori să organizeze conținut de dimensiuni mici în aceste coșuri.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor pubele Akro-Mils?

Acestea pot gestiona sarcini de până la 200 lb.

Cum se curăță aceste coșuri?

Utilizați apă și săpun blând pentru a curăța aceste AkroBins.

Cum pot preveni dezorganizarea recipientelor de depozitare?

Etichetarea coșurilor și a avea un sistem de organizare a articolelor pot preveni dezorganizarea recipientelor de depozitare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?