AKRO-MILS 30280BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AC8HYV 3AJ41

AKRO-MILS 30280BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AC8HYV Model: 30280ALBASTRUCrucea Ref: 3AJ41

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.42 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriAlbastru
Înălţime6 "până la 8"
Lungimea interioară a fundului15 1 / 2 "
Înălțimea interioară5 3 / 8 "
Lungime interioară16 7 / 8 "
Lățimea interioară10 11 / 16 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară20 "
Lățimea exterioară12 3 / 8 "
Cantitate pachet4
Capacitate volum0.67 cu. ft.
Lăţime12 "până la 14"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)33.99
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30280RED Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AC8HYU 3AJ40 30280REDRoșu4€46.42
AKRO-MILS 30280YELLO Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, galben | AC8HYW 3AJ42 30280 GALBENGalben4€46.42
AKRO-MILS 30280SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NPB 40K416 30280CLARclar4€63.92
AKRO-MILS 30280GREY Coș de dimensiuni super, 20 x 12 3/8 x 6 inci, gri, stivuibil, capacitate de încărcare de 200 lb | CJ3PDD 45MV69 30280GREY--€38.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30280BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru
€46.42 /unitate