Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1431G-TT Tether Ready Sanie fără scântei 3-3/4 Lb | AF8AJV 24AK52

PROTO J1431G-TT Tether Ready Sanie fără scântei 3-3/4 lb

În stoc
Articol: AF8AJV Model: J1431G-TTCrucea Ref: 24AK52

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€305.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de sanie Nesparking Ready Tether
Diametrul feței2"
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerManer cu perna rezistenta la alunecare
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului3.625 "
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului3-3 / 4 lb.
Șef Lățime2"
Lungime totală14.75 "
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205203000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
PROTO J1432G-TT Baros cu ciocan alamă 2.6 lb | AB7UGH 24AK51 J1432G-TT1.75 "3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "13.75 "€207.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1431G-TT Tether Ready Sanie fără scântei 3-3/4 lb
€305.11 /unitate