Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Medii filtrante DAYTON 31CC71 pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 in PK5 | AG2AUB

DAYTON 31CC71 Medii de filtrare pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 în PK5

În stoc
Articol: AG2AUB Model: 31CC71
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
€5.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de înlocuire
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).3.625
MaterialSpumă poliuretanică, UL94HF-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8414901080

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț
Medii filtrante DAYTON 31CC59 pentru dimensiunea ventilatorului 3-1/8 in PK5 | AG2ATN 31CC593.1253 1 / 16 "568864 "5€4.38
Protectie ventilator DAYTON 31CC62 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 in PK5 | AG2ATR 31CC624-11 / 164 9 / 16 "568844 "5€6.51
Protectie ventilator DAYTON 31CC65 pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 in PK5 | AG2ATV 31CC654-11 / 164 9 / 16 "568844 "5€6.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC71 Medii de filtrare pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 în PK5
€5.99 /ambalaj