Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C434-12-16R Set pătrat combinat, lamă rezistentă din oțel călit | AE6NAD 5UAP9 / 51549

STARRETT C434-12-16R Set pătrat combinat, lamă robustă din oțel călit

În stoc
Element: AE6NAD Model: C434-12-16RCrucea Ref: 5UAP9 / 51549
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
€743.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOțel călit
finalizareaNegru neted
Tipul absolvirii16R
gradațiiCitire rapidă 32/64/Avioane Citire rapidă 50/100
Materialul capuluiOţel
Tip capPătrat, Centru, Protractor
Număr de bucați4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C434-12-16R este un set pătrat combinat din 4 piese care cuprinde o lamă de oțel călită cu lungimea de 12 inchi cu finisaj crom satinat, un cap pătrat din oțel, un cap central și un cap de raportor cu finisaj neted.
    • Capul central este folosit pentru a localiza cu precizie centrul unei piese de prelucrat cilindrice sau pătrate, iar capul raportorului are turnulețe rotative cu scară de raportor dublu de 180 de grade cu citire directă, ideală pentru măsurarea precisă a unghiurilor.
    • Capul pătrat are o față pătrată șlefuită de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade și este folosit pentru a scrie unghiuri drepte și linii paralele.
    • Acest set de pătrat combinat de la Starrett dispune de un scrib, o nivelă cu burlă și un șurub de blocare reversibil care permite răsturnarea lamei fără a îndepărta șurubul sau piulița de blocare și asigură alinierea corectă a lamei cu capete.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț
STARRETT C11H-18-4R Pătrat combinat de 18 inchi, 2 buc | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 C11H-18-4R218 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€348.08
STARRETT C11H-24-4R Combinație pătrat 24 inch 2 buc | AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€403.05
STARRETT C33H-6-4R Combinație pătrat 2 bucăți 6 inchi Tip 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Oțel călit și călitEmail neted negru4R8/16/32/64OţelPătrat€255.27
STARRETT 11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€278.69
STARRETT C11H-6-16R Patrat combinat | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€231.58
STARRETT 11H-24-4R Combinație Pătrat | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€362.44
STARRETT C11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€282.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C434-12-16R Set pătrat combinat, lamă robustă din oțel călit
€743.55 /unitate