ALTRONIX Balunuri video / Combinatoare, 1 ieșire


Filtru
Baterii necesare: Nu , Înălțime: 3 / 4 " , Tensiune de intrare: 24VAC, 28VAC sau 12VDC , Lungime: 2.25 " , Număr de ieșiri: 1 , Curent de ieșire: 1 amp , Subcategorie: Componenta sistemului video , Tensiune de ieșire: 24VAC, 28VAC sau 12VDC , latime: 1"
StilModelTipPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
HUBWAYAV2PK
AV28€300.19
A
HUBWAYAVPPK
RRP8€332.60

Balunuri video / Combinatoare, 1 ieșire

Balunurile/combinatoarele video Altronix sunt utilizate cu hub-uri de transceiver pasive și video/putere de la unitățile HubWay sau HubSat ale mărcii pentru camere fixe de interior și exterior. Acestea oferă o sursă de alimentare de 1 A și funcționează la temperaturi cuprinse între 0 grade și 49 de grade Celsius. Al brandului HUBWAYAV2PK Video Balun / Combiner dispune de indicatori LED verzi de alimentare pentru o funcționare corectă punct la punct. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste accesorii listate UL într-un pachet de 8 unități, disponibile în ieșiri și intrări video de 75 ohmi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?