Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk | AC7DBE 38C654

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk

În stoc
Element: AC7DBE Model: HUBWAYAVPPKCrucea Ref: 38C654

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVideo Balun / Combiner
Baterii necesareNu
Înălţime3 / 4 "
Tensiune de intrare24VAC, 28VAC sau 12VDC
Lungime2.25 "
Numărul de rezultate1
Iesire de curent1 amp
SubcategorieComponenta sistemului video
TipRRP
Ieșire de tensiune24VAC, 28VAC sau 12VDC
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8471900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPkg. Cant.Preț
ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk | AC7DBC 38C652 HUBWAYAV2PKAV28€300.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk
€332.60 /ambalaj