NEOPERL aeratoare


Filtru
Finish: Chrome
StilModelRata de curgereDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
A
5501004
0.5 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Fir dual regulat€160.59
B
5505304
1.0 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Fir dual regulat€144.39
C
5506006
1.0 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€384.06
D
5502706
1.5 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€321.50
E
5501304
1.5 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Fir dual regulat€276.41
F
5501505
1.5 g / min13 / 16-27Bărbat mic€2.68
G
5505005
1.5 g / min-Insert mic cu spălător€1.41
H
5502806
2.2 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€321.50
I
5501605
2.2 g / min13 / 16-27Bărbat mic€2.68
J
5505105
2.2 g / min-Insert mic cu spălător€1.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?