Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEOPERL 5505105 Aerator Inserție mică cu șaibă 2.2 Gpm | AE2GRN 4XGL8

NEOPERL 5505105 Inserție mică aerator cu șaibă 2.2 Gpm

În stoc
Articol: AE2GRN Model: 5505105Crucea Ref: 4XGL8
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
€1.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerator
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
PârâuAerat
TipInsert mic cu spălător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiune de filetTipPreț
NEOPERL 5501505 Aerator Mic Masculin 13/16-27 Inch 1.5 Gpm | AE2GQG 4XGG8 55015051.5 g / min13 / 16-27Bărbat mic€2.63
NEOPERL 5501605 Aerator Mic Masculin 13/16-27 Inch 2.2 Gpm | AE2GQH 4XGG9 55016052.2 g / min13 / 16-27Bărbat mic€2.63
NEOPERL 5505005 Aerator Inserție mică cu șaibă 1.5 Gpm | AE2GRM 4XGL7 55050051.5 g / min-Insert mic cu spălător€1.38
NEOPERL 5501004 Aerator Pca Spray.5gpm Dual Thread - Pachet De 50 | AE6RVT 5UUZ4 55010040.5 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Fir dual regulat€155.87
NEOPERL 5505304 Pca Perlator 1.0 Gpm Dual Thread - Pachet De 50 | AE6RVU 5UUZ5 55053041.0 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Fir dual regulat€140.55
NEOPERL 5506006 Pca Perlator 1.0gpm Dual Thread Vp - Pachet De 40 | AE6RVV 5UUZ6 55060061.0 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€364.21
NEOPERL 5502706 Perlator 1.5gpm Dual Thread Vp - Pachet De 40 | AE6RVW 5UUZ7 55027061.5 g / min15/16"-27 x 55/64"-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€306.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEOPERL 5505105 Inserție mică aerator cu șaibă 2.2 Gpm
€1.43 /unitate