BANJO FITTINGS Supapa cu bilă, încărcare de jos


Filtru
Material bile: Polipropilenă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT x FNPT , Material mâner: Polipropilenă , Material: Polipropilenă , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE / FKM , Material scaun: PTFE , Material tijă: Polipropilenă , Tip tulpină: Autolubrifiant , Stil: 3 Way , Temp. Gamă: -20 grade până la 150 grade F , Structura supapei: 3-Piece
StilModelTip mânerDimensiunea conducteiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
VT200BL
---€150.15
RFQ
A
69410
---€109.57
RFQ
B
MV20354B
---€47.87
A
MV200BLEH
--2"€120.42
C
V200BL
Pârghie2"2"€182.44
D
V100BL
Reper1"1"€95.19
D
V125BL
Reper1.25 "1 1 / 4 "€110.50
E
MV100BL
Reper-1"€136.40
F
V075BL
Reper3 / 4 "3 / 4 "€94.43
G
V150BL
Reper1.5 "1 1 / 2 "€121.41
H
MV200BL
Reper-2"€155.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?