Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS V200BL Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare inferioară cu 3 căi, dimensiune de 2 inchi | AC8TUD 3DTF7

BANJO FITTINGS V200BL Fpt Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare inferioară în 3 căi, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Element: AC8TUD Model: V200BLCrucea Ref: 3DTF7
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
€182.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
MaterialPolipropilenă
Presiune maximăWOG de 100 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE / FKM
Material scaunPTFE
Mărimea2"
Material tulpinăPolipropilenă
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea supapei2"
Structura supapei3-Piece
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS V075BL Supapă cu bilă, 3 căi, 3/4 inch Fpt, sarcină inferioară Poly | AC8TTZ 3DTF3 V075BLReper3 / 4 "3 / 4 "€94.43
BANJO FITTINGS V100BL Supapă cu bilă, sarcină inferioară, 1 inch, 3 căi, polipropilenă | AC8TUA 3DTF4 V100BLReper1"1"€95.19
BANJO FITTINGS V125BL Supapă cu bilă din polietilenă, sarcină inferioară cu 3 căi, dimensiune 1-1/4 inch | AC8TUB 3DTF5 V125BLReper1.25 "1 1 / 4 "€110.50
BANJO FITTINGS V150BL Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare inferioară cu 3 căi, dimensiune 1-1/2 inch | AC8TUC 3DTF6 V150BLReper1.5 "1 1 / 2 "€121.41
BANJO FITTINGS MV20354B Supapă de încărcare inferioară a colectorului prelucrată pe corp, dimensiune de 2 inchi | BW8ZCZ MV20354B---€47.87
BANJO FITTINGS MV100BL Supapă cu bilă colector, sarcină inferioară, 1 inch, 3 căi | BW9HAG MV100BLReper-1"€136.40
BANJO FITTINGS MV200BL Supapă colector, sarcină inferioară cu 3 căi, dimensiune de 2 inchi | BW9HUC MV200BLReper-2"€155.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS V200BL Fpt Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare inferioară în 3 căi, dimensiune de 2 inchi
€182.44 /unitate