WOODHEAD 1301170094 Vagon de tractare din oțel Festoon, sistem de șenile cu cutie standard, 8.35 mm max. Înălțimea cablului

Articol: CH3CYV Model: 1301170094Crucea Ref: S52423
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de remorcare Festoon
Înălțimea cablului0.33 "
Tip cabluPlat
Lățimea cablului2.32 "
învelișzinc
Adâncime3.54 "
Înălţime7.125 "
Lungime5"
Raza șeii2.83 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cabluluiTip cabluPreț
WOODHEAD 1301170070 Mașină de remorcare Festoon, sistem de șenile cu cutie standard, 8.35 mm max. Înălțimea cablului | CH2VBV 52423 1301170070---
RFQ
WOODHEAD 1301170063 Mașină de remorcare Festoon, sistem de șenile cu cutie standard, 31.75 mm max. Înălțimea cablului | CH2VBW 52313 1301170063---
RFQ
WOODHEAD 1301170088 Vagon de remorcare din oțel Festoon, sistem de șenile cu cutie standard, 31.75 mm max. Înălțimea cablului | CH3CYX S52313 13011700881.25 "Rundă-
RFQ
WOODHEAD 1301170085 Vagon de tractare din oțel Festoon, sistem standard de șenile cu cutie, 23.11 mm max. Înălțimea cablului | CH3CYZ S52213 13011700850.91 "Rundă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1301170094 Vagon de tractare din oțel Festoon, sistem de șenile cu cutie standard, 8.35 mm max. Înălțimea cablului